エビス(水平器) エビス(水平器)の 測量用品(土木/建設) エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器 エビス(水平器)の 水準器/水平器 スロープレベルワイド スロープレベルワイド 注文コード 60960033 測定面は特殊滑り止め塗装付きで測定物に密着します。 蓄光付きで数分間暗い所で発光します。 呼び寸法(mm)150 寸法(mm)36×61×150 質量(g)174 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ED-15WN 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60960033 ED-15WN ¥3,000 ¥2,198 ¥2,198 ¥2,418 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水平器・水準器・墨出器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スコープレベル Ebisu Diamond 税込¥967~ ¥879~ 丸型気泡管Φ30 Ebisu Diamond 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ 電子セオドライト ニコン・トリンブル 税込¥538,780 ¥489,800 バスケットへ RXV用収納ケース CASE-9 KDS 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ 丸型水準器 TASCO(タスコ) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ RXV-26 自動レベル RXV26倍 KDS 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ GRN-410G STS 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ オートレベル26倍 三脚付 STS 税込¥27,478~ ¥24,980~ いけどりくん マグマ冷熱工業 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ RXV-35CT 自動レベルRXV35倍証明書類付 KDS 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ レベルニック 新潟精機(SK) 税込¥285,780~ ¥259,800~ RXレンズキャップ LC-1 KDS 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ RXV-28 自動レベル RXV28倍 KDS 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ レーザーレベル HS-110/100DR ホーシン(HOSHIN) 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ 縦横回転グリーンレーザレベル GSL-VH10 STS 税込¥197,780~ ¥179,800~ レーザーレベル HS-110/100R ホーシン(HOSHIN) 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ デジタル角度計レベルニック 新潟精機(SK) 税込¥164,780~ ¥149,800~ GRN-440G STS 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 丸型気泡管Φ30 Ebisu Diamond 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ベベルボックス 新潟精機(SK) 税込¥17,578~ ¥15,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測量用品(土木/建設)水平器・水準器・墨出器水準器/水平器水平器・レベル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります 水平器・レベル 角形水準器 デジタル水平器 平型水準器 ポケットレベル・カードレベル レーザーレベル 傾斜水準器 レベルメータ 調整式水準器 芯出しレベル 精密水準器 レベルニック 勾配器 スラントルール オートレベル 水準器/水平器その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品