クレセル
温度計・湿度計
玉子型の可愛らしい温湿度計。折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)
-30~50
湿度測定範囲(%)
0~100
質量(g)
75
本体寸法(mm)
133×82×33
精度
±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)
設置方式
壁掛け/卓上式
温度表示方式
アナログ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60960365
CR-133YE
¥
1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください