曜日別特売

サンプラ(R) エコノスピッツPS

サンプラ(R)  エコノスピッツPS - サンプラテック
(1件のレビュー)

本体とキャップの勘合に2条ネジを採用しており、締め付け回転角度が少なくて済み手間が省けます。また、キャップ締め付け時のガタ付きを防止し、安定的に締め付けることができます。0.1ml、0.2ml、5ml、10mlの位置に回線を設けております。材質はポリスチレン製です。

容量(mL)10全高(mm)106胴径(Φmm)15内容量1箱(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6097053326589
12,000
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60970533
2022-08-29
用途: PCR検査
医療・福祉・介護関連業

商品単価が安いので良かった。キャップもしっかり閉まるので検査場に持っていくことも問題なくできました。他の製品だとキャップがゆるゆるのがあったので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする