チューブキャップオープナーイッキニ8セット

チューブキャップオープナーイッキニ8セット - サンプラテックチューブキャップオープナーイッキニ8セット - サンプラテックチューブキャップオープナーイッキニ8セット - サンプラテック

チューブを整列して一気に開けられるのでピペッティングの効率が上がります。研究室でお持ちの5×16列のラックに差し込んでご使用いただけますので、新たにラックを購入する必要はありません。専用のガイドは1.5mlや2.0mlのンンジタイプのチューブに適応です。アルコール殺菌が可能です。

材質オープナー/ガイド:PVC(塩ビ)適合ラック孔間ピッチ:13mm、穴径:Φ10~11mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6097292227040
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする