曜日別特売

プラゾールNP-2300エコロン

プラゾールNP-2300エコロン - ヤヨイ化学
(8件のレビュー)

短いオープンタイムでも床材のおさまり性に優れ、施工時間の短縮が可能です。
クッションフロアやコンポジションビニル床タイルはもちろんのこと、長尺シート(メッシュバック)も施工できるコストパフォーマンスに優れた床用接着剤です。

種別合成ゴム系ラテックス形接着剤規格JIS・F☆☆☆☆適合場所クッションフロア危険物の類別非危険物施工面積70m2/18kg内容量1箱(18kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60993405281-801
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60993405
2023-08-20
用途: 内装建材の貼り付け
有限会社タウンホームサービス建設業・工事業

値段も、コストパフォーマンスがよくて接着剤もほどよい使いやすさです。

対象商品 : 60993405
2023-04-23
用途: クッションフロアの、接着
職人館MOMO建設業・工事業

伸びもよく施工しやすかったですね こちらもまたお願いしようと思います

対象商品 : 60993405
2023-03-05
用途: クッションフロアー貼りの際に購入しました
ハイランドフルーツ株式会社不動産業

他の製品に比べてグラム当たり単価安く、コスパで選ばせて頂きました。

対象商品 : 60993405
2020-10-27
用途: フロアタイルとソフト巾木の接着
製造業

セメダインのクッションフロア様の接着剤と比べると粘度は低目で、オープンタイムは長め。色がかなりのねずみ色。配合されてる粘土の色が濃いいみたい。はみ出さずに塗り付けてオープンタイムをしっかり取れば使用上は問題なし。容器は取り回しが良くて3Lぐらいの容器に小分けすれば使いやすかった。

対象商品 : 60993405
2018-05-05
用途: クッションフロアの接着時

クッションフロアの接着時に使用しました。何ら問題なく作業できました。

対象商品 : 60993405
2018-02-20
用途: タイルカーペットの接着
イワイゴルフサービス業

伸びが良く、専用のヘラも付いているので均一に塗ることが出来ます。接着力も満足です

対象商品 : 60993405
2017-11-29
用途: リフォーム
株式会社 リアライズ不動産業

低価格で使いやすい。理想を言えばもう少し乾燥時間を短縮してもらえるとありがたい。

対象商品 : 60993405
2018-07-24
用途: マンションリフォーム
合同会社aubeカンパニー不動産業

数回使用していますが非常に使いやすいのとリーズナブルです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする