曜日別特売
モノタロウ

コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応

コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応 - モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応 - モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応 - モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応 - モノタロウ
(121件のレビュー)

3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。

用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3内容量1本(700mL)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用方法により、磨き傷がつく可能性があります。使用方法に不安がある場合、専門の整備業者に依頼をすることをお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60999382No3000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:121
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60999382
2026-01-30
用途: 塗装作業
大沢商会自動車・二輪車・自転車関連業

仕上げ用を探していて、こちらに辿り着きました。
価格は安いのに物が良いのに驚きました!
またリピートしようと思います。

2025-12-26
用途: 2000番とか300番で磨いて気づく傷に

まあいいやと諦めてしまうような傷を消してくれて良いです。

2025-08-23
用途: 塗装面最終仕上げ用
建設業・工事業

蛍光灯下で浮き上がるローリング傷対策用に購入しましたが切除力が思ったより弱く、こちらでは力不足でした。
ボトルキャップをあけたまま、ちょっと床等に置いておこうとするとコンパウンドが噴射されて周囲を汚してしまう。ボトル構造か供給口の辺りが改善されると良いのだが・・・。
あと、モノタロウさんのコンパウンドの品名表記が選択の際に参考にしずらい、同じデザインで似た様な表現文章なので・・・粒子粗さの番数表記などを書いてくれると助かります。(品番が=粒子のサイズと考えてよいのだろうか?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-06-20
用途: 中古購入の作業車、ボディのリフレッシュ
建設業・工事業

別途購入の細目パフとの併用(作業機はマキタ)で中古車のボディ、クリアのクスミ除去が出来、満足。

1が参考にしています
2025-09-05
用途: 車の磨き作業
PROTECHサービス業

研磨的には良い感じですが、粉になるのが早いです
必然的にコンパウンドの量が多くなり作業中粉まみれになります

2025-04-14
用途: 洗車
建設業・工事業

製品には満足しています。
素人のポリッシャー掛けに使用するのでもう少し容量の少ないものがあると良いかもしれないですね。

1が参考にしています
2025-01-27
用途: 車検整備時のサービスとしての傷消しに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ドアミラカバーの擦り傷をある程度、目立たなくなるくらいまで消せました お客さんも満足 自動車整備がメインでプロの板金塗装士ではないのでこれで十分です。量も多くて良い。

1が参考にしています
対象商品 : 60999382
2025-04-24
用途: コーティング前の下地処理
製造業

傷取りに使用しました。使いやすいです。
無くなったらまた購入すると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2が参考にしています
2022-09-09
質問:
適合: ホワイト、淡色車用鏡面仕上げと記載がありますが、白のメタリック仕様にも使用可能でしょうか。
回答:
白のメタリック仕様にもご使用可能です。
2が参考にしています
2021-06-16
質問:
ノンシリコンでしょうか。
回答:
ノンシリコンでございます。
2が参考にしています
2021-06-16

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする