小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ)

小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ) 新神戸電機
(3件のレビュー)

標準タイプで機種が豊富です。
蓄電池設備認定委員会、ULの認定品です。
負荷時間の目安は0.5~20時間です。
スタンバイユースだけではなくサイクルユースにもご使用いただけます。

用途
スタンバイユース:CATV、UPS、非常照明、消防設備、防災・防犯システム等
サイクルユース:ポータブル機器、搬送機器、玩具、照明機器、ソーラーシステム等
定格電圧(V)12 内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※小型制御弁式鉛蓄電池を使用する前に、必ず蓄電池の取扱説明書または注意書きをお読みください。
※誤使用すると蓄電池を漏液、発熱、爆発させたり、人身を損傷させたりする原因になることがあります。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
総高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61017853 HP6.5-12(187) 151 65 (液入り)約2.7 100 6.5(20時間率)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
61017862 HP15-12A 181 76 (液入り)約6.4 167 15(20時間率)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
61017871 HP24-12A 166 125 (液入り)約9.4 175 24(20時間率)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
61017887 HP38-12A 197 165 (液入り)約15 170 38(20時間率)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
61017896 HP65-12A 350 166 (液入り)約25 175 65(20時間率)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61017853
2017-07-26
用途:
電気動噴バッテリーとして使用。
個人のお客様

対応充電器が、新たなシステムの物が有れば使いたいが、10年以上前の物が有るだけなので充電器の寿命次第です。

対象商品:
61017853
2016-04-27
用途:
特殊機械に使用
有限会社鈴木組 様 (建設業・工事業)

なかなか見つけるのに苦労したが。最初からここで検索してればよかった。

対象商品:
61017853
2015-08-05
用途:
充電式防除機の補修用
農・林・水産業

防除機メーカー純正部品に対し安価にて入手でき満足しています。品質面でも満足のいく商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする