ECL-L4EVL 蛍光灯型LED電源内蔵タイプ L4EVシリーズ(3WAY) 40形 エコリカ 61033296

蛍光灯型LED電源内蔵タイプ L4EVシリーズ(3WAY) 40形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61033296 品番ECL-L4EVL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

従来品で好評の3way方式を継承。 グロー・ラピッド安定器に対応、さらに直結工事による接続。3つの方法でお取換えをサポート。
20Wを切った消費電力。19.8W 消費電力が下がり、50%以上の節電が可能となりました。電気代がより一層お得になります。
自然に近い美しい色味。Ra80以上 一般形蛍光灯(Ra 60)や三波長蛍光灯(Ra 80)を超える演色性能。自然光により近いRa80以上で美しい色味を再現します。
EMI(ノイズ対策) VCCI CLASS B CISPR 15に準拠。

種別40W形 質量(g)約430 消費電力(W)19.8 口金G13 電圧(V)(50/60Hz)AC100-242 全光束(Lm)1900 平均演色評価数(Ra)80以上 色温度(K)2800 照度(Lx)135 (直下2m) 定格平均寿命(時間)50000 光源色電球色 使用温度-20℃〜+40℃ 配光角度(°)約200°(ピーク照度50%のとき130°) 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61033262
2014-04-28
用途:
工場の電灯のLED化に使用
鈴木製作所 様

他メーカーのLEDを何点か購入しましたが、このエコリカ様の昼光色(6000K)は、とても明るいです。おすすめです。買って間違いなしです。
(^0^)
取り扱い終了が、とても残念です。ですが、メーカーでは5月ごろ新製品が出るとのことなので、楽しみにしています。出ましたら毎月何本か購入して、少しずつ工場をLED化して行きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする