[バイオマスファイル]個別フォルダー

[バイオマスファイル]個別フォルダー - リヒトラブ

従来品(P.P.製)に比べ、焼却時のCO2排出量を13%削減

材質資源米配合ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.4サイズA4縦(mm)240(+15)横(mm)311内容量1組(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76127642BF-8020黄緑
600
取扱い終了
76127651BF-8020
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする