リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
[バイオマスファイル]個別フォルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
76127642
品番
BF-8020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
従来品(P.P.製)に比べ、焼却時のCO2排出量を13%削減
材質
資源米配合ポリプロピレン
厚さ(mm)
生地/0.4
色
黄緑
サイズ
A4
縦(mm)
240(+15)
横(mm)
311