未来工業 未来工業の 空調・電設資材 未来工業の 電路支持材/支持金具 未来工業の ケーブル支持具 スタッドハンガー(接着タイプ) スタッドハンガー(接着タイプ) 注文コード 86846952 注文コード 86846961 許容静荷重(N[kgf])垂直方向29(3) 内容量1袋(10個) 注意 ※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。 ※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 SH-100BN SH-100HN 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86846952 SH-100BN ¥9,300 ¥6,998 ¥6,998 ¥7,698 (税込) 翌々日出荷返品不可 86846961 SH-100HN ¥11,700 ¥7,798 ¥7,798 ¥8,578 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電路支持材/支持金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)4分 三門 税込¥24,178~ ¥21,980~ ナイロン結束バンド(押し込み・耐候性タイプ) PANDUIT 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ 細径LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) PANDUIT 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋外用・耐候性 PANDUIT 税込¥97,878~ ¥88,980~ 赤とんぼⅡ(R) サワタ 税込¥21,978~ ¥19,980~ 熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベル PANDUIT 税込¥76,978~ ¥69,980~ 可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤) PANDUIT 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) バックルタイプ PANDUIT 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 熱転写プリンタ用回転ラベル PANDUIT 税込¥252,780 ¥229,800 バスケットへ パイプハンガー支持金具 PSプレート 南電機 税込¥3,958~ ¥3,598~ ケーブル支持金具 吊りボルト用 アメリカン電機 税込¥504 ¥458 バスケットへ ステンリングサドル 富士商 税込¥824~ ¥749~ PVCチューブ PANDUIT 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ナイロン結束バンド”コンタータイ” PANDUIT 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスSC コネクタ付) PANDUIT 税込¥86,878 ¥78,980 バスケットへ ライティングダクト 抜止コンセントプラグ JAPPY 税込¥978 ¥889 バスケットへ JJアダプタ(中継用ジャック) カテゴリ6A PANDUIT 税込¥32,978 ¥29,980 カラーナイロン結束バンド PANDUIT 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ ナイロン結束バンド(標準タイプ) PANDUIT 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材電路支持材/支持金具ケーブル支持具ケーブルハンガー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります ケーブルハンガー インサート ダクトクリップ ステップル ケーブルバンド シェアする マイページ 最近見た商品