未来工業
給電ポール(ベース付)
色
シルバー
取付ピッチ(mm)
83.5
仕上がり寸法(mm)
高さ:1100
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86885486
MRPB-2
化粧枠付、配管ガイド付、アース用ねじ・座金付
2箇所(正面・側面)
¥
50,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86885477
MRPB-1
アース用ねじ・座金付
1箇所(正面)
¥
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。