曜日別特売

パイプフード(鐘型)防火ダンパー逆向き

パイプフード(鐘型)防火ダンパー逆向き - 未来工業パイプフード(鐘型)防火ダンパー逆向き - 未来工業
付属品
防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ
ボディーと同色ビス付
材質ステンレス製内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86867505PYK-S150ARシルバー191126.5145192
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
86867514PYK-S150ARCGシャンパンゴールド191126.5145192
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
86867462PYK-S100ARシルバー1468797140
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86867471PYK-S100ARCGシャンパンゴールド1468797140
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86867487PYK-S125ARシルバー191126.5120192
オープン
取扱い終了
返品不可
86867496PYK-S125ARCGシャンパンゴールド191126.5120192
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86867462PYK-S100AR49554006PYK-S100ARPYK-S100AR パイプフード (鐘型)防火ダンパー逆向き防虫ネット付 未来工業 49554006パイプフード (鐘型)防火ダンパー逆向き防虫ネット付未来工業1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
86867471PYK-S100ARCG49554015PYK-S100ARCGPYK-S100ARCG パイプフード (鐘型)防火ダンパー逆向き防虫ネット付 未来工業 49554015パイプフード (鐘型)防火ダンパー逆向き防虫ネット付未来工業1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする