曜日別特売

換気扇フード(プラスチック)

換気扇フード(プラスチック) - 未来工業換気扇フード(プラスチック) - 未来工業換気扇フード(プラスチック) - 未来工業換気扇フード(プラスチック) - 未来工業換気扇フード(プラスチック) - 未来工業
(40件のレビュー)
材質プラスチック製ベージュ付属品木ねじ10本付内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86869352PLF-152252251080220換気扇15cm用
1,660
1,198
1,318(税込)
当日出荷
86869361PLF-2030030015110300換気扇20cm用
2,120
1,698
1,868(税込)
当日出荷
86869377PLF-2535035015130350換気扇25cm用
2,670
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86869386PLF-3040040015150400換気扇30cm用
3,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-06
用途: 外壁塗装後のお宅でサービスでお取替えしました
合同会社なごみや 代表社員 芳原和也建設業・工事業

届いて梱包を解いて先ずは包装がとても丁寧でいつも資材の発注に使わせて頂いてますが満足から始まりました。
今後も末永くお付き合いよろしくお願いいたします。

対象商品 : 86869377
2024-07-26
用途: 普通に良かった。
有限会社伊藤設計建設業・工事業

取付も簡単で、良いと思います。
値段も、お手頃だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 86869386
2023-07-04
用途: 換気扇取付、外部に使用
株式会社山七寺田建設

梱包がとても丁寧で驚きました。
北海道より注文し、到着も早かったです。

対象商品 : 86869352
2023-06-12
用途: コンテナに換気扇を付けて外側のカバーとして使いました
miki電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすく軽いので簡単でした。シールドのシリコンも良くのってよかったです。

対象商品 : 86869377
2022-10-22
用途: 古いフード交換工事
有限会社コーシンホーム建設業・工事業

値段の割に丈夫です。納品も迅速。色合いもよい。フード交換時、既存の木枠よりも一回り大きめのを取り付けるとき、壁に直打ちできる。サイズも段階的に古い木枠にすっぽり収まる。もうほんのちょっとだけ余裕ほしいが、大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 86869386
2022-03-09
用途: 換気扇交換のさいカバーも交換しました。
SAT

外付けカバー自体軽く作業が楽です。
備え付けのネジがとても良い。
下穴無しでも楽楽に固定出氣ます。
問題あるとすればカバーが軽い分耐久性が氣になるぐらいです。 とても良い商品販売に感謝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 86869352
2022-05-23
用途: 壊れたフードの交換
サービス業

高所での交換だったのですが、軽くて丈夫なので片手で持ちながら設置できました。
木ねじが刺さりやすい形状なので、予め穴を開けなくても良かったです。

対象商品 : 86869352
2021-06-02
用途: DIYで
サービス業

台風で飛ばされてしまったフードを自分で交換するために購入しました。
しっかりと取付けできます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする