曜日別特売

AQUA DROPs D型リングファイル<ツイストリング>

AQUA DROPs D型リングファイル<ツイストリング> - リヒトラブAQUA DROPs D型リングファイル<ツイストリング> - リヒトラブAQUA DROPs D型リングファイル<ツイストリング> - リヒトラブAQUA DROPs D型リングファイル<ツイストリング> - リヒトラブAQUA DROPs D型リングファイル<ツイストリング> - リヒトラブAQUA DROPs D型リングファイル<ツイストリング> - リヒトラブAQUA DROPs D型リングファイル<ツイストリング> - リヒトラブAQUA DROPs D型リングファイル<ツイストリング> - リヒトラブ

水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入り表紙のAQUA DROPsシリーズ。
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。
片手で片方のリングを軽くひねるだけで簡単に金具が開くユニバーサルデザイン。 オープナーを左に軽くスライドさせるだけで、金具が開きます。閉じる時は金具をつまむだけです。(オープナーの色は変更する場合があります。) 表紙と金具上部がロックするセーフティストッパー付き。ファイルのゆがみを防ぎ、しっかり自立します。

サイズA4・S型収納枚数350材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール厚さ(mm)表紙生地/1.2タイプタテ型種類2穴Dリングファイル背幅(mm)49穴数2リング内径(Φmm)35縦(mm)306横(mm)260内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76131316F-5021乳白
560
499
549(税込)
当日出荷
76131352F-5021
560
499
549(税込)
当日出荷
76131325F-5021
460
取扱い終了
76131334F-5021
460
取扱い終了
76131343F-5021黄緑
460
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リングファイル<ツイストリング>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする