カラークリヤーホルダー

カラークリヤーホルダー リヒトラブ カラークリヤーホルダー リヒトラブ カラークリヤーホルダー リヒトラブ
(2件のレビュー)

破れを防止するカット加工。

サイズB5 厚さ(mm)生地/0.2 材質ポリプロピレン 収納枚数30 縦(mm)271 横(mm)192
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01239805 F-76-1 1セット(5枚) 乳白
500
349
384 (税込)
欠品中
76132953 F-76 1枚 乳白
80
 
 
取扱い終了
76132962 F-76 1枚
80
 
 
取扱い終了
76132971 F-76 1枚
80
 
 
取扱い終了
76132987 F-76 1枚
80
 
 
取扱い終了
76132996 F-76 1枚 うぐいす
80
 
 
取扱い終了
76133005 F-76 1枚
80
 
 
取扱い終了
76133014 F-76 1枚 青藤
80
 
 
取扱い終了
76133023 F-76 1枚 ベージュ
80
 
 
取扱い終了
76133032 F-76 1枚
80
 
 
取扱い終了
76133041 F-76 1枚
80
 
 
取扱い終了
76133057 F-76 1枚
80
 
 
取扱い終了
76133066 F-76 1枚
80
 
 
取扱い終了
76133075 F-76 1枚 黄緑
80
 
 
取扱い終了
01239814 F-76-10 1セット(5枚)
400
 
 
取扱い終了
01239823 F-76-11 1セット(5枚)
400
 
 
取扱い終了
01239832 F-76-12 1セット(5枚)
400
 
 
取扱い終了
01239848 F-76-13 1セット(5枚) うぐいす
400
 
 
取扱い終了
01239857 F-76-14 1セット(5枚)
400
 
 
取扱い終了
01239866 F-76-15 1セット(5枚) 青藤
400
 
 
取扱い終了
01239875 F-76-16 1セット(5枚) ベージュ
400
 
 
取扱い終了
01239884 F-76-2 1セット(5枚)
400
 
 
取扱い終了
01239893 F-76-3 1セット(5枚)
400
 
 
取扱い終了
01239902 F-76-4 1セット(5枚)
400
 
 
取扱い終了
01239918 F-76-5 1セット(5枚)
400
 
 
取扱い終了
01239927 F-76-6 1セット(5枚) 黄緑
400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01239805
2023-05-20
用途:
自動車整備

伝票が汚れないように買いました。A4以外はなかなか売っていないので、モノタロウさんの中でも安いものを探してこの商品にしました。

対象商品:
01239823
2016-12-06
用途:
事務
教育・研究機関

存在感があり、見失わない。上品な紫がかったブルーでした。会社のアイコンの色の一色なので選びました。中身が見えては困るが、全く見えないのも困る書類に、大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする