曜日別特売

リングファイル<ツイストリング>

リングファイル<ツイストリング> - リヒトラブリングファイル<ツイストリング> - リヒトラブリングファイル<ツイストリング> - リヒトラブリングファイル<ツイストリング> - リヒトラブリングファイル<ツイストリング> - リヒトラブリングファイル<ツイストリング> - リヒトラブリングファイル<ツイストリング> - リヒトラブリングファイル<ツイストリング> - リヒトラブ

静かで安全に片手で軽く開くツイストリング

種類2穴Oリングファイルグリーン購入法適合穴数2タイプタテ型材質表紙/カムラスファイル用紙、綴り具/スチール内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
収納枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76133154F-802UNB5・S型200
470
359
395(税込)
当日出荷
76133215F-803UNA4・S型200
480
349
384(税込)
当日出荷
76133224F-804UNB4・S型200
1,100
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133601F-847UNA4・S型150
480
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リングファイル<ツイストリング>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする