リヒトラブ
リングファイル<ディンプル>
(1件のレビュー)
差し替えやすいリング金具。
サイズ
A5・S型
色
藍
収納枚数
150
材質
表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
厚さ(mm)
表紙生地/1.0
タイプ
タテ型
種類
2穴Oリングファイル
背幅(mm)
27
穴数
2
リング内径(Φmm)
22
縦(mm)
219
横(mm)
176
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76133766
F-866
¥
430
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください