D型リングファイル

D型リングファイル - リヒトラブD型リングファイル - リヒトラブD型リングファイル - リヒトラブD型リングファイル - リヒトラブD型リングファイル - リヒトラブD型リングファイル - リヒトラブD型リングファイル - リヒトラブD型リングファイル - リヒトラブ
(9件のレビュー)

しっかりとしたくるみ貼り表紙2穴ファイル。
ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。
交換式背見出し書類をしっかり抑える樹脂製紙押さえ。
分別廃棄ができる工夫をしたカシメ鋲使用。
D型リング金具だから書類がキレイに揃う。

サイズA4タテ収納枚数500材質表紙/PPくるみ貼り(中芯/ボール紙)・綴り具/スチールタイプタテ型種類2穴Dリングファイル背幅(mm)69穴数2リング内径(Φmm)50縦(mm)306横(mm)268グリーン購入法適合内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76135717G2250
オープン
569
626(税込)
当日出荷
76135726G2250ベージュ
オープン
879
967(税込)
当日出荷
76135735G2250グレー
オープン
879
967(税込)
当日出荷
76135744G2250
オープン
879
967(税込)
当日出荷
76135753G2250黄緑
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: カラフルで丈夫で使いやすい
サービス業

思ったより丈夫で使いやすいです。
カラーバリエーションも豊富なので、書類の種類別で色分け出来て書類整理も楽になりました。

対象商品 : 76135717
2024-07-26
用途: 事務用
建設業・工事業

比較的安価で丈夫で助かります。優しい色のラインナップも良い。

対象商品 : 76135717
2023-07-25
用途: ロックがかかります
みはし医院医療・福祉・介護関連業

リヒトラブシリーズは、リングの所に黒いストッパーがついており、これで書類のズレを防止することが出来るのです。収納枚数が少ない場合に、中の用紙がへたらないようにするという機能なんですね。他者製品には付いていない物もあります。Dリング型は「間のファイルの出し入れ」が簡単な反面、奥行きが大きくなり、同サイズのA4のファイルより大型です。

2が参考にしています
対象商品 : 76135744
2019-11-14
用途: 期末に統合した書類の長期保管用に使用しています。
製造業

あまり見る機会のない書類ですが保管しなければならず重宝しています。

対象商品 : 76135753
2018-02-26
用途: 会社の資料を閉じています
サービス業

しっかりとした作りで、黄緑は色がとてもきれいで気に入っています。

対象商品 : 76135717
2017-09-25
用途: 比較的出し入れの激しい業務に

ブルーの色味で選びました。性能的にはDリングの閉じにずれが生じることが多く、用紙の前後がやりにくいです。金具が華奢な印象です。

対象商品 : 76135717
2016-06-09
用途: 書類のファイリング

表紙のセイフティーロックの引っ掛かりがあまく、すぐに表紙が外れてしまうので、とても残念でした。

対象商品 : 76135744
2015-09-25
用途: 資料のファイル
株式会社ワークツーステーション

とてもしっかりしていてリングの部分も使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする