曜日別特売

テストリード

テストリード - HIOKI(日置電機)テストリード - HIOKI(日置電機)
(1件のレビュー)
仕様CAT IV 300V, CAT III 600V, 54cm付属品キャップ(赤・黒、各1)接続(キャップ装着)CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V(キャップ未装着)CAT Ⅱ 600V寸法(cm)54RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62983916DT4911DT4220シリーズ
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62983916
2023-06-04
用途: 経年劣化で交換
三木電機

長年使ってると表面に割れが発生してきたので交換しました。簡単に入手できて価格も手ごろなので迷わず交換できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする