AZ-8069 エプロン ロングエプロン(男女兼用)

AZ-8069 エプロン ロングエプロン(男女兼用) アイトス
(2件のレビュー)

フォーマル対応も可能なロング丈、前スリットで機能性を追求。

ブラック サイズF 仕様右ポケット、裾/スリット 混率(%)ポリエステル65、綿35 裾幅(cm)75 丈(cm)(前中心部)89 身幅(cm)101 生地ソフトツイル 色番010 生地性能帯電防止 内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68108433 AZ8069
3,200
1,898
2,088 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途:
厨房
スイトトラベル株式会社 様 (サービス業)

アクリル100%のものより厚みがあり、ちょうど良い

対象商品:
68108433
2022-03-12
用途:
厨房作業
飲食業

もうちょっと丈の短いものがあったら良いなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする