HH481 調理白衣 コックコート(年間用)

HH481 調理白衣 コックコート(年間用) アイトス
(1件のレビュー)

ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。

ブラック 仕様袖口仕様/ゴムシャーリング、体毛落下防止/長袖二重袖(ゴムシャーリングタイプ)、サニタリーパーツ/コイルファスナー 材質ボタン/洗濯時を考慮したテープ付き着脱ボタン 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地ツイル 色番010 生地性能ナノ加工、吸水防汚性 内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68191961 HH481 M
7,400
3,698
アウトレット
4,068 (税込)
当日出荷
68191952 HH481 S
7,400
 
 
取扱い終了
68191977 HH481 L
7,400
 
 
取扱い終了
68191986 HH481 LL
7,400
 
 
取扱い終了
68191995 HH481 3L
7,400
 
 
取扱い終了
68192004 HH481 4L
7,400
 
 
取扱い終了
68192013 HH481 5L
7,400
 
 
取扱い終了
68192022 HH481 6L
7,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68191986
2024-08-22
用途:
調理場で
サービス業

イメージより少しでか目です。
ごわごわしますのでインナー着用必須。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする