曜日別特売

外径用ホルダ ASKNR/L

外径用ホルダ ASKNR/L - タンガロイ
クランプシステムダブルクランプ式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57910903ASKNL2020K12-A2020
10,800
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
57910912ASKNL2525M12-A2525
11,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
57910921ASKNR2020K12-A2020
10,800
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
57910937ASKNR2525M12-A2525
11,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする