AZ-8063 モノナビ レディースシャーリングパンツ(ツータック)(年間用)
リーズナブルなブラックパンツシリーズ。
色ブラック
仕様両脇ポケット、後ろポケット、脇ゴム仕様
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ツータックシャーリングパンツ
材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズモノナビ
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地ツイル
色番010
生地性能帯電防止
裾上げ可
性別女性用
内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。