AZ-8062 モノナビ メンズパンツ(ツータック)(年間用)

AZ-8062 モノナビ メンズパンツ(ツータック)(年間用) アイトス
(1件のレビュー)

リーズナブルなブラックパンツシリーズ。

ブラック 仕様両脇ポケット、後ろポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ツータックパンツ 材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/金属(スライダー/金属) シリーズモノナビ 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地ツイル 色番010 生地性能帯電防止 裾上げ 内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
股下(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68370337 AZ8062 78 70
5,800
 
 
取扱い終了

裾上げ可
68370346 AZ8062 78 73
5,800
 
 
取扱い終了

裾上げ可
68370355 AZ8062 80 76
5,800
 
 
取扱い終了

裾上げ可
68370364 AZ8062 80 79
5,800
 
 
取扱い終了

裾上げ可
68370373 AZ8062 80 82
5,800
 
 
取扱い終了

裾上げ可
68370382 AZ8062 80 85
5,800
 
 
取扱い終了

裾上げ可
68370391 AZ8062 80 88
6,100
 
 
取扱い終了

裾上げ可
68370407 AZ8062 80 91
6,100
 
 
取扱い終了

裾上げ可
68370416 AZ8062 80 95
6,100
 
 
取扱い終了

裾上げ可
68370425 AZ8062 78 100
6,100
 
 
取扱い終了

裾上げ可
68370434 AZ8062 78 105
6,100
 
 
取扱い終了

裾上げ可
68370443 AZ8062 78 110
6,100
 
 
取扱い終了

裾上げ可
68370452 AZ8062 78 115
6,300
 
 
取扱い終了

裾上げ可
68370461 AZ8062 78 120
6,300
 
 
取扱い終了

裾上げ可
68370477 AZ8062 78 130
6,800
 
 
取扱い終了

裾上げ可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68370373
2017-06-06
用途:
レース作業時メンテナンス時
ガレージ ヨシオカ 様

表示サイズより実際のサイズが小さかった。無理すればはけますが、作業するのには少々つらいものがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする