BOSCH(ボッシュ)
振動コア
材質
刃:超硬チップ研磨
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
刃先(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68079934
PSI-L045C
170
185
45
¥
9,300
取扱い終了
68080004
PSI-170C
130
160
170
¥
28,100
取扱い終了
68080022
PSI-150C
130
160
150
¥
24,200
取扱い終了
68080031
PSI-140C
130
160
140
¥
22,300
取扱い終了
68080135
PSI-095C
130
160
95
¥
13,800
取扱い終了
68080275
PSI-055C
130
160
55
¥
9,000
取扱い終了
68080451
PSI-022C
130
160
22
¥
8,900
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください