BOSCH(ボッシュ)
複合材コア カッター
用途
ステンレスと合板等の複合材。
材質
刃:超硬チップ研磨
全長(mm)
77
有効長(mm)
50
刃先(mm)
150
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68082332
PFU-150C
¥
34,600
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください