曜日別特売

複合材コア カッター

複合材コア カッター - BOSCH(ボッシュ)
用途
ステンレスと合板等の複合材。
材質
刃:超硬チップ研磨
全長(mm)
77
有効長(mm)
50
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68082375PFU-110C110
¥26,800
取扱い終了
68082384PFU-105C105
¥25,200
取扱い終了
68082393PFU-100C100
¥23,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする