BOSCH(ボッシュ)
複合材コア カッター
用途
ステンレスと合板等の複合材。
材質
刃:超硬チップ研磨
有効長(mm)
50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68082691
PFU-033C
70
¥
7,900
取扱い終了
68082567
PFU-053C
77
¥
12,600
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください