ダイヤモンドコア カッター

ダイヤモンドコア カッター BOSCH(ボッシュ)

用途鉄筋コンクリートモルタルPCコンクリート。 有効長(mm)150 全長(mm)180 材質刃先:ダイヤモンド 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃先(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68083592 PDI-170C 170
70,100
 
 
取扱い終了
68083626 PDI-130C 130
56,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする