曜日別特売

ALCコア カッター

ALCコア カッター - BOSCH(ボッシュ)
用途
ALC板。
材質
刃:超硬チップ
全長(mm)
160
有効長(mm)
130
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68084371PAL-220C220
¥49,600
取扱い終了
68084396PAL-200C200
¥40,400
取扱い終了
68084423PAL-155C155
¥24,900
取扱い終了
68084432PAL-150C150
¥24,200
取扱い終了
68084441PAL-140C140
¥22,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする