BOSCH(ボッシュ)
ALCコア カッター
用途
ALC板。
材質
刃:超硬チップ
全長(mm)
160
有効長(mm)
130
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68084834
PAL-025C
25
¥
8,900
取扱い終了
68084843
PAL-022C
22
¥
8,900
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください