AZ1542 AZ-1542 ペアステーション レディース半袖ブルゾン(春夏用) アイトス 68331952

AZ-1542 ペアステーション レディース半袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68331952 品番AZ1542
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

元気に働く女性の意見を参考に作られた、女性のためのワークウエア。

シルバーグレー×ピンク サイズ5L 仕様裾/リブ仕様、ペン差し付(左袖) 種別半袖ブルゾン 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) シリーズペアステーション 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル75、綿25 肩幅(cm)50 袖丈(cm)27.5 着丈(cm)64 生地ストレッチサマークリアツイル 色番003 生地性能帯電防止、ストレッチ 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする