AZ-1851 エバーキープ カーゴパンツ(ツータック)(春夏用)
高水準ナノサイエンス形態安定加工を採用。
着用すればわかる最高の着心地。人気のカラー4色を設定。
仕様氏名片布付
種別ツータックカーゴパンツ
材質ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズエバーキープ
混率(%)綿100
生地バーバリー
生地性能エバーキープ(形態安定加工)
内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
高水準ナノサイエンス形態安定加工を採用。
着用すればわかる最高の着心地。人気のカラー4色を設定。