LMローラー(LRB形)

LMローラー(LRB形) - THKLMローラー(LRB形) - THKLMローラー(LRB形) - THKLMローラー(LRB形) - THK
内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
基本動定格荷重(kN)
基本静定格荷重(kN)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法S(mm)
寸法t(mm)
寸法T(mm)
寸法W1(mm)
寸法Wo(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75101476LRB1547Z22.2471721.639.94720(0~-0.2)0.2131715(0~-0.1)22.260
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101485LRB1547ZUU22.2471721.639.94720(0~-0.2)0.2131715(0~-0.1)22.260
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101494LRB2055Z30551838.984.95530(0~-0.2)0.2141820(0~-0.1)30117
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101503LRB2055ZUU30551838.984.95530(0~-0.2)0.2141820(0~-0.1)30117
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101512LRB2565Z38.16521551136535(0~-0.2)0.1162125(0~-0.1)38.1205
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101521LRB2565ZUU38.16521551136535(0~-0.2)0.1162125(0~-0.1)38.1205
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101537LRB3275Z457522882087545(0~-0.2)0.1172232(0~-0.1)45340
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101546LRB3275ZUU457522882087545(0~-0.2)0.1172232(0~-0.1)45340
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101555LRB40955595311503269555(0~-0.2)0.3243140(0~-0.1)55800
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75101564LRB5013076.21304328557713078(0~-0.2)0.3334350(0~-0.1)76.21970
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする