THK
免震テーブルTSD型(連結対応型)
付属品
ゴムシート、エリアテープ、ワイヤー(スリーブ付き)、六角ボルト、ワッシャー、ケーブルサポート(止めねじ付き)、六角レンチ
性能
(免震)入力加速度0.8Gに対し応答加速度0.2G以下
積載荷重(kg)
300~1200
方向
(免震)水平
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75119091
TSD-1000
(テーブル)90
1000×1000×90
¥
539,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75119107
TSD-1200
(テーブル)110
1200×1190×90
¥
572,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください