THK
THKの 直動部品
THKの スライドパック
免震テーブルTSD型(連結対応型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75119107
品番
TSD-1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥572,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ゴムシート、エリアテープ、ワイヤー(スリーブ付き)、六角ボルト、ワッシャー、ケーブルサポート(止めねじ付き)、六角レンチ
性能
(免震)入力加速度0.8Gに対し応答加速度0.2G以下
質量(kg)
(テーブル)110
積載荷重(kg)
300〜1200
方向
(免震)水平
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×1190×90