アソー
エースボール 【切換用】銅管用リング型
形状
竪形3方向
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
タイプ
BR型
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×銅管×銅管
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85858823
BR-5166
6
1/8
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85858832
BR-5288
8
1/4
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
85858841
BR-5310
10
3/8
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材