曜日別特売

エースボール (ストレート型) 7000シリーズ

エースボール (ストレート型) 7000シリーズ - アソーエースボール (ストレート型) 7000シリーズ - アソーエースボール (ストレート型) 7000シリーズ - アソーエースボール (ストレート型) 7000シリーズ - アソー
形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBR型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85858857BR-710661/8
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
85858866BR-720881/4
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
85858875BR-7310103/8
3,100
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする