アソー
エースボール 両内ネジ型
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
タイプ
BW型
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
Rc×G(めねじ)
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85859146
BW-3011
6
1/8
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85859155
BW-3022
8
1/4
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材