アソー
チッコロ 8000 CM型 【RoHS】
1台で3機能を搭載。
パネル取付機能+ロック機構+開度指示機構
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
流体
水、油、空気
タイプ
CM型(外・内ネジ型)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×Rc
ハンドル形状
ローレット式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85859584
CM-8011
CADデータダウンロード
6
1/8
¥
8,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
85859593
CM-8022
CADデータダウンロード
8
1/4
¥
8,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
85859602
CM-8033
CADデータダウンロード
10
3/8
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材