CM-8022 チッコロ 8000 CM型 【RoHS】 アソー 85859593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チッコロ 8000 CM型 【RoHS】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード85859593品番CM-8022
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

1台で3機能を搭載。
パネル取付機能+ロック機構+開度指示機構

呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
流体
水、油、空気
タイプ
CM型(外・内ネジ型)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×Rc
ハンドル形状
ローレット式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする