曜日別特売

チッコロ 6000 CW型 【RoHS】

チッコロ 6000 CW型 【RoHS】 - アソーチッコロ 6000 CW型 【RoHS】 - アソーチッコロ 6000 CW型 【RoHS】 - アソーチッコロ 6000 CW型 【RoHS】 - アソーチッコロ 6000 CW型 【RoHS】 - アソー
(1件のレビュー)

一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーなタイプの小型ニードルバルブです。
パネル取付機能とロック機構を、標準装備しています。

形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCW型(両内ネジ型)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85859934CW-601161/8
4,600
4,198
4,618(税込)
当日出荷
85859943CW-602281/4
4,600
4,198
4,618(税込)
当日出荷
85859952CW-6033103/8
4,800
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85859952
2021-02-08
用途: 配管工事

ホームセンターや配管材売っているところでも絶対にないのでさすがに在庫あるのは感心します。メーカーで15Aも作ってくれるとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする