宇佐美工業
ステンレス製 軒天換気口
(2件のレビュー)
種類
角型軒天換気口
材質
(本体)SUS304
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
408
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
440
寸法C(mm)
72
仕上
ホワイト・アクリル塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm
2
)
68
切込寸法(mm)
75×415
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58934897
UK-NM1044W
¥
3,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください