外径用ホルダ CKJNR/L

外径用ホルダ CKJNR/L - タンガロイ
クランプシステムクランプオン式適合チップ平行四辺形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0寸法b(mm)25寸法h(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57914491CKJNL2525
26,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57914507CKJNR2525
26,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする