曜日別特売

公団・公社用戸車・車のみ

公団・公社用戸車・車のみ - ヨコヅナ公団・公社用戸車・車のみ - ヨコヅナ公団・公社用戸車・車のみ - ヨコヅナ公団・公社用戸車・車のみ - ヨコヅナ公団・公社用戸車・車のみ - ヨコヅナ公団・公社用戸車・車のみ - ヨコヅナ公団・公社用戸車・車のみ - ヨコヅナ公団・公社用戸車・車のみ - ヨコヅナ
(9件のレビュー)
材質POMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
車輪径(Φmm)
外径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75817524EKK-0001丸型24-5
オープン889
889
978(税込)
当日出荷
75817533EKK-0002丸型23-3
オープン699
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
75817542EKK-0003丸型32-11
オープン939
939
1,033(税込)
当日出荷
75817551EKK-0004平型28288.5
オープン829
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
75817567EKK-0005平型18-4
オープン779
779
857(税込)
当日出荷
75817576EKK-0006丸型34-10
オープン669
669
736(税込)
当日出荷
75817585EKK-0007丸型22-4
オープン829
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
75817594EKK-0008H型21-3.5
オープン889
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75817603EKK-0009丸型26.8-5.5
オープン889
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75817612EKK-0010H型38-13.5
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75817621EKK-0011丸型34.5-12
オープン939
939
1,033(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
75817637EKK-0012丸型22-2.5
オープン599
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
75817646EKK-0013丸型16.5-2
オープン939
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
75817655EKK-0014平型28-9
オープン939
939
1,033(税込)
当日出荷
75817664EKK-0015溝型34-13
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
75817673EKK-0016溝型19-4
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75817682EKK-0017H型25-4.5
オープン779
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
75817691EKK-0018H型36-9
オープン939
759
アウトレット
835(税込)
当日出荷
残り15点です
75817707EKK-0019丸型41-20
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75817716EKK-0020H型26-8
オープン799
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
75817725EKK-0021H型38-14
オープン949
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
75817734EKK-0022丸型30-7
オープン889
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75817743EKK-0023丸型39-13
オープン949
949
1,044(税込)
当日出荷
75817752EKK-0024丸型36-12.6
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75817743
2024-08-10
用途: 古いアルミサッシの戸車交換
SIDE-7

1971年築の軽量鉄骨の物件につかわれていた
アルミサッシの戸車の交換にこれを購入しました。
元の戸車を外して、交換すべき資材を探して探して
見つけたのがこれでした。
サイズ的に、これでバッチリだと思い注文しましたが、
すんなり、交換できるかとおもいきや、
戸車は新品を注文しましたが、戸車を支える
軸?金具は、元のものを使うことにしました。
なんでかというと、金額が高かったからと、
こちらは使い回しできると思ったからですが、
古い軸に、新しい戸車は入りませんでした。
どうしよかなと迷ったものの、
新しい戸車の中心の穴を、鉄ヤスリで
黙々と削って、もともとの軸を入れるように加工し、
ようやく新しい戸車をいれることができ、
スムーズな開閉ができるようになりました。
まあ、古いものですし、スムーズにすんなり交換できるわけではないので
一工夫は必要でしたが、そもそも、交換用の
戸車があること自体には感謝しかありません!

1が参考にしています
対象商品 : 75817524
2021-08-04
用途: 築50年の団地のアルミサッシ窓メンテナンス時

問題なく交換できました。専門業者さんに問い合わせたら1車輪交換費用込みで\4,000と言われたので、ピッタリのサイズが手に入りとても満足しています。オリジナルのベアリング付き車輪の様にカラカラと音がしないので少し物足りない気分もありますが、機能としては充分です。

1が参考にしています
対象商品 : 75817707
2020-11-26
用途: 補修工事

古い建具に他社が製造中止になっているため、代用品として使用しています。
なかなか取り扱っているところが無い為、いつも助かっています。
値段が高いのが、痛いところですが。

対象商品 : 75817524
2020-05-28
用途: 住宅建材のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

このての戸車はなかなか見つけられず、また種類も多く全摘にてまどりました。カタログに寸法があり間違えることなく購入、交換ができました。

対象商品 : 75817743
2017-03-28
用途: 修繕工事での交換
建設業・工事業

現在製造されていない戸車の交換に使用しました サイズが少し違いますが使用できました!

対象商品 : 75817691
2016-10-01
用途: 取替部品
建設業・工事業

少し形状が違うが、寸法が近かったので購入
金具がない分、耐久など考慮しないといけないが、
代用品としては、OK

対象商品 : 75817621
2017-07-04
用途: 戸車交換のため
防犯サポート関東事業所

特に問題ありません。今後も細かい注文あるかも、宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 75817533
2016-05-23
用途: 日常使い

普通に使えてちょうど良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする