HプーリーN型 ステンレス車

HプーリーN型 ステンレス車 - ヨコヅナ

滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。

用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
車輪径A(mm)
枠厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75818181HBSN0501100(1ヶ当り)502.5
10,800
7,498
8,248(税込)
当日出荷
75818197HBSN0601150(1ヶ当り)603
13,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
75818206HBSN0751250(1ヶ当り)753
20,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75818215HBSN0901350(1ヶ当り)904
32,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75818224HBSN1001500(1ヶ当り)1004
43,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする