曜日別特売

赤枠2mm厚ローラー戸車

赤枠2mm厚ローラー戸車 - ヨコヅナ赤枠2mm厚ローラー戸車 - ヨコヅナ赤枠2mm厚ローラー戸車 - ヨコヅナ赤枠2mm厚ローラー戸車 - ヨコヅナ
車輪
鉄鋳物・オイルレス入
サビ止め加工済み
枠厚(mm)
2.0mm
焼き付け塗装
芯棒
5mm
寸法L(mm)14寸法H(mm)11寸法J(mm)9寸法G(mm)15寸法K(mm)3内容量1個
全6種類を絞り込む
タイプ
車輪径A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
車輪径A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75819773RJK-0301丸型30
455
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
75819782RJK-0303袖平型30
465
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
75819791RJK-0304袖丸型30
465
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
75819807RJK-0361丸型35
580
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
75819816RJK-0363袖平型35
600
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
75819825RJK-0364袖丸型35
600
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする