曜日別特売

S-ステンレス戸車

S-ステンレス戸車 - ヨコヅナS-ステンレス戸車 - ヨコヅナS-ステンレス戸車 - ヨコヅナ
(1件のレビュー)

枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。

枠厚(mm)
1.5mm
SUS304
芯棒
5mm
SUS304
車輪SUS303内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法f(mm)
車輪径A(mm)
タイプ
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75819834SAS-S301-68572630624149412.51.51.33.524-丸型30
840599
599
659(税込)
当日出荷
75819843SAS-S302-6857-30624149412.51.5--2430平型30
840599
599
659(税込)
当日出荷
75819852SAS-S361-766530357281494141.5142835丸型-
1,290949
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
75819861SAS-S362-7665-357281494141.5--2835平型-
1,290899
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356435SAS-S362【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)7665-357281494141.5--2835平型-
1,290899
729
アウトレット
802(税込)
当日出荷
返品不可
残り34点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75819852
2020-11-05
用途: 玄関戸の戸車交換
農・林・水産業

木製の玄関戸のコマが重くなり、ステンレスのコマを探していましたが、サイズの合うコマが見つかり購入しました。早速交換の結果、スム-ズに開くようになり大変満足しています。もっと早く交換すれば良かったと思っています。大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする