2連式重量横調整戸車ステン枠MCナイロン車

2連式重量横調整戸車ステン枠MCナイロン車 - ヨコヅナ

戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。

用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。タイプ山V型車輪径(Φmm)50質量(g)585耐荷重(kg)150(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75820911TMSWY509
16,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする